Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrenband C-Stahl 0,7mm, Breite 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
others
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0613154
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0613154
EAN/GTIN:
     4029713279523
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
helios preisser fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,7mm
Lehrenband C-Stahl 0,7mm, Breite 25mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Dicke:
,7 mm
Werkstoff:
C-Stahl
Länge_2:
5 m
Weitere Suchbegriffe: 0613154, 4029713279523, Lehrenband, Lehrenbänder, Lehrenbaender, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,91*
€ 37,91*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,57*
€ 37,91*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,10*
€ 40,09*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,00*
€ 51,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.