Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuehlerlehren Messing 100mm 13 Blatt 0,05-1,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0607402
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0607402
EAN/GTIN:
     4029713283667
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fuehlerlehren Messing 100mm 13 Blatt 0,05-1,00mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Messbereich_1:
0,05-1 mm
Anzahl Blätter:
13
Länge_1:
100 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 13 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, 0607402, 4029713283667, Fühlerlehren, Fuehlerlehren, Lehre, Lehren, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 10,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 10,29*
20 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 10,63*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,44*
€ 27,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.