| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0452207 Herst.-Nr.: 0452207 EAN/GTIN: 4029713210229 |
| |
|
| | |
| Arbeitsmassstab R. DIN866B 3000mm Weitere Informationen: | | Toleranzklasse: | nach DIN2268 | Norm: | DIN 866-B | Werkstoff: | Rostfreier Stahl | Länge_1: | 3000 mm | Hersteller Rufname: | Helios-Preisser | Querschnitt: | 40x8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab edelstahl, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, 0452207, 4029713210229, Arbeitsmaßstäbe, Arbeitsmaßstaebe, Maßstaebe, DIN866-B, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,62* | € 325,71* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,81* | € 325,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,57* | € 326,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|