Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontr.Masstab DIN 866A R. 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0451204
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0451204
EAN/GTIN:
     4029713210083
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Kontr.Masstab DIN 866A R. 2000mm
Weitere Informationen:
Toleranzklasse:
nach DIN2268
Norm:
DIN 866-A
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Länge_1:
2000 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Querschnitt:
50x10 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab edelstahl, kontrollmaßstab, helios preisser maßstab, 0451204, 4029713210083, Arbeitsmaßstäbe, Arbeitsmaßstaebe, Maßstaebe, DIN866-A, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,71*
€ 289,26*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,32*
€ 291,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,36*
€ 291,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,06*
€ 292,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.