Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel gehaertet R. DIN 875/0 150 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0385205
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0385205
EAN/GTIN:
     4029713208226
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel din 875 150 x 100mm
anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
Anschlagwinkel gehaertet R. DIN 875/0 150 x 100mm
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
0
Norm:
DIN875
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Querschnitt:
30x6 mm
Schenkellänge:
150x100 mm
Weitere Suchbegriffe: 0385205, 4029713208226, Winkel, DIN875/0, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,50*
€ 72,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 72,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 57,54*
€ 73,54*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,74*
€ 78,27*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,93*
€ 81,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0386205
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.