Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 20x 28x0,2 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 20x 28x0,2 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000737990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880009028020
EAN/GTIN:
     4043952348734
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 20 x 28x0,2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 28mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Außen-Ø:
28 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din988 20x28x0,2, din 988, din 988 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0902*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.