Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 HBFF 10-3 ( 90/64) A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlraumdübel R 82031 HBFF 10-3 ( 90/64) A 4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     820319440100003
EAN/GTIN:
     4051426845689
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 A 4 HBFF LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 10-3 ( 90/64) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.944· Länge: 3mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
HBFF
Gewinde:
10 mm
Ausführung:
LINDAPTER HOLLO-BOLT Flush Fit für Befestigungen an Hohlprof
Marke:
LINDAPTER
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.