| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000641937 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 820319430080001 EAN/GTIN: 4051426845504 |
| |
|
| | |
| Artikel 82031 A 4 HBCSK LINDAPTER-HOLLO-BOLT HBCSK für Befest. an Hohlprofilen · mit Senkschrauben - Abmessung: HBCSK 08-1 ( 50/22) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Gruppencode: 82031.943· Länge: 1mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | HBCSK | Gewinde: | 8 mm | Ausführung: | LINDAPTER-HOLLO-BOLT HBCSK für Befestigungen an Hohlprofilen | Marke: | LINDAPTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel, Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher |
| | |
| |