Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 HBFF 10-1 ( 50/27) 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlraumdübel R 82031 HBFF 10-1 ( 50/27) 10.9 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     820310140100001
EAN/GTIN:
     4051426845573
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 Stahl HBFF galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 10-1 ( 50/27) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.014· Länge: 1mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
HBFF
Gewinde:
10 mm
Ausführung:
LINDAPTER-HOLLO-BOLT Flush Fit für Befestigungen an Hohlprof
Marke:
LINDAPTER
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.