Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 16-2 (100/50) 8.8 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 16-2 (100/50) 8.8 galv.verz. 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000641889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     820310100160002
EAN/GTIN:
     4051426845108
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 Stahl HB galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 16-2 (100/50) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Gruppencode: 82031.010· Länge: 2mm· Normart: REYHER-Artikel 82031· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
HB
Gewinde:
16 mm
Ausführung:
LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB für Befestigungen an Hohlprofilen, m
Marke:
LINDAPTER
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.