Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4x 12 Federstahl schwere Ausführung 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4x 12 Federstahl schwere Ausführung 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073440000040012
EAN/GTIN:
     4051427173910
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7344
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0566*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.