Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenmutter R 87012 o.Führungssteg 8mm M8 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenmutter R 87012 o.Führungssteg 8mm M8 Stahl galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000244952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     870120129080000
EAN/GTIN:
     4051427065567
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
gewinde t-stück stahl
Artikel 87012 Stahl für Profil 8 galvanisch verzinkt Muttern für T-Nuten ohne Führungssteg · mit Kugel - Abmessung: 8 mm · M 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 87012.012· Normart: REYHER-Artikel 87012· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Eigenschaft:
Muttern für T-Nuten, Profil 8 mm, ohne Führungssteg, Fixierh
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, Muttern für T-Nuten, Nutenmutter, Nutensteine, Reyher, T-Nutensteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.