Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 30 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 30 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000244137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200080030
EAN/GTIN:
     4051426692436
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2044*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.