Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 6x 180-T25 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 6x 180-T25 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989290060180
EAN/GTIN:
     4051427005068
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 6 x 180 -T25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
180 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
100 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf, Tg = Teilgewinde, ISR
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6147*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7747*
€ 0,92189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7447*
€ 0,88619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7347*
€ 0,87429
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.