Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4x 40-T20 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 4x 40-T20 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989290040040
EAN/GTIN:
     4051427004764
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
edelstahl-torx-spanplattenschraube ...
edelstahl-torx-spanplattenschraube ...
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR-Tg Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 4 x 40 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.929· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf, Tg = Teilgewinde, ISR
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0437*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.