Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x 16-T10 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 3,5x 16-T10 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890989200035016
EAN/GTIN:
     4051427003798
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 89098 A 2 CE Seko-ISR Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 16 -T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.920· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Typ:
Seko-ISR
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Vollgewinde, Seko = Senkkopf, ISR =
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben torx a2, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0217*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.