Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4x 16-Z A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4x 16-Z A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890979200040016
EAN/GTIN:
     4051427002265
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
kreuzschlitz-spanplattenschrauben 4...
edelstahl-kreuzschlitz-spanplattens...
Artikel 89097 A 2 CE Seko-Z Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 16 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.920· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Typ:
Seko-Z
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf, Z = Pozidriv-Kreuzsch
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlitz-spanplattenschrauben v2a, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.