Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschmutter R 88934 Sperrzahn M5 8 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889348500050000
EAN/GTIN:
     4051426713087
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter
Artikel 88934 8 Sperrzahn flZn/TL 480h (zinklamellenbe.) Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch · oberflächengehärtet - Abmessung: M 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88934.850 · Normart: REYHER-Artikel 88934
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch,
Norm:
REYHER-Artikel 88934
Werkstoff:
8/10
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0462*
€ 0,0628*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0644*
€ 0,0837*
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0983*
€ 0,1259*
4 Tage
500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0954*
€ 0,1262*
Lager 1498
500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1012*
€ 0,1292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.