Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschmutter R 88914 Sperr-Ripp M5 10 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889141700050000
EAN/GTIN:
     4051426712950
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter
Artikel 88914 10 RIPP flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen · Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88914.170 · Normart: REYHER-Artikel 88914
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
RIPP
Ausführung:
Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
Norm:
REYHER-Artikel 88914
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20500
500
€ 4,30*
ab € 0,0654*
€ 0,0858*
3 Tage
16800
500
€ 5,59*
ab € 0,0747*
€ 0,0958*
5 Tage
24000
500
€ 5,99*
ab € 0,0726*
€ 0,0959*
Lager 1498
24000
500
€ 5,45*
ab € 0,0776*
€ 0,0996*
12 Tage
unbekannt
500
€ 7,99*
ab € 0,0781*
€ 0,0999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.