Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschmutter R 88914 Sperr-Ripp M14x1,5 10 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889141150140150
EAN/GTIN:
     4043952688762
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter
Artikel 88914 10 RIPP-Fein galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen · Flansch · Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88914.115 · Normart: REYHER-Artikel 88914
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
RIPP-Fein
Ausführung:
Sechskant-Flanschmuttern mit Sperr-Rippen unter dem Flansch,
Norm:
REYHER-Artikel 88914
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,214*
€ 0,2888*
6 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2871*
€ 0,3771*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2792*
€ 0,3775*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,31*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.