Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelpatrone R 88720 f.UKA 3 PLUS M20/22 Polyesterharz 10 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Patrone UKA 3 Plus M20/22
Upat Patrone UKA 3 Plus M20/22
Upat Patrone UKA 3 Plus M20/22
Upat Patrone UKA 3 Plus M20/22
Upat Patrone UKA 3 Plus M20/22
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000231971
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887200020200022
EAN/GTIN:
     4000657021812
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Polyesterharz
Klebeanker
Reaktionsanker
Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 20/22 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Gruppencode: 88720.002· H-Satz: H317· Länge: 22mm· Normart: REYHER-Artikel 88720· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· R-Satz: R43
Weitere Informationen:
Material:
Mörtel
Typ:
UKA 3 PLUS
Inhalt:
10 Stück
Marke:
UPAT
Ausführung:
UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, upat klebeanker m20, mörtelpatrone, upat mörtelpatrone, Injektionsmörtel, Mörtel, Reyher, Verbundmörtel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5021*
€ 2,2646*
6 Tage
70
10
€ 4,95*
ab € 1,6596*
€ 2,2696*
5 Tage
206
10
€ 4,30*
ab € 1,7538*
€ 2,4127*
1 Tag
70
10
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,50*
Lager 1498
70
10
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.