Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 10/10K GS Stahl galv.verz. 50 Stück FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498C-8000231330
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610160100010
EAN/GTIN:
     4048962177640
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88561 Stahl FAZ II K GS galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II K GS mit Mu. und großer Scheibe · kurze Ausführung - Abmessung: FAZ II 10/ 10K GS VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88561.016· Länge 10mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typ:
FAZ II K GS
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II K GS mit Mutter und großer Scheib
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8217*
€ 1,0617*
50
€ 3,19*
ab € 1,0863*
€ 1,3863*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,3809*
€ 1,7309*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,83*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.