Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug R 88305 Typ 620 M16 Stahl 1 Stück ENSAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug M 16 R 88305 Typ 620 Stahl
Eindrehwerkzeug M 16 R 88305 Typ 620 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229839
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     883050000160000
EAN/GTIN:
     4043952673416
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88305 Stahl Typ 620 ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620 · für Maschinenmontage · oberflächenbündig - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88305.000· Normart: REYHER-Artikel 88305
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620, für Maschinenmontage, oberf
Form:
Typ 620
Marke:
ENSAT
Ø:
16 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88305
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ausdrehwerkzeug, Gewindereparaturwerkzeug, Gewindespindel, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,8123*
€ 378,8423*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 409,46*
€ 469,34*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 412,6975*
€ 470,5875*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 471,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 424,0897*
€ 483,7097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,46*
€ 487,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.