Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug R 88305 Typ 620 M14 Stahl 1 Stück ENSAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug M 14 R 88305 Typ 620 Stahl
Eindrehwerkzeug M 14 R 88305 Typ 620 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229838
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     883050000140000
EAN/GTIN:
     4043952673409
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88305 Stahl Typ 620 ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620 · für Maschinenmontage · oberflächenbündig - Abmessung: M 14 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88305.000· Normart: REYHER-Artikel 88305
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620, für Maschinenmontage, oberf
Form:
Typ 620
Marke:
ENSAT
Ø:
14 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88305
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ausdrehwerkzeug, Gewindereparaturwerkzeug, Gewindespindel, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,0023*
€ 377,8223*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 410,91*
€ 468,79*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 411,29*
€ 470,79*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 423,8397*
€ 483,2097*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 424,62*
€ 483,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,15*
€ 523,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883010000140000
ab € 97,6961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.