Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug R 88305 Typ 620 M8 Stahl 1 Stück ENSAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug M 8 R 88305 Typ 620 Stahl
Eindrehwerkzeug M 8 R 88305 Typ 620 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229835
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     883050000080000
EAN/GTIN:
     4043952673379
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze ...
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88305 Stahl Typ 620 ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620 · für Maschinenmontage · oberflächenbündig - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88305.000· Normart: REYHER-Artikel 88305
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620, für Maschinenmontage, oberf
Form:
Typ 620
Marke:
ENSAT
Ø:
8 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88305
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ausdrehwerkzeug, Gewindereparaturwerkzeug, Gewindespindel, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,4403*
€ 172,4303*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 178,1625*
€ 213,5525*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 180,52*
€ 217,01*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 179,106*
€ 217,5693*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 179,56*
€ 217,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883010000080000
ab € 51,1727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.