Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindrehwerkzeug R 88305 Typ 620 M3 Stahl 1 Stück ENSAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eindrehwerkzeug M 3 R 88305 Typ 620 Stahl
Eindrehwerkzeug M 3 R 88305 Typ 620 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229831
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     883050000030000
EAN/GTIN:
     4043952673331
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88305 Stahl Typ 620 ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620 · für Maschinenmontage · oberflächenbündig - Abmessung: M 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88305.000· Normart: REYHER-Artikel 88305
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
ENSAT-Eindreh-Werkzeuge Typ 620, für Maschinenmontage, oberf
Form:
Typ 620
Marke:
ENSAT
Ø:
3 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88305
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ausdrehwerkzeug, Gewindereparaturwerkzeug, Gewindespindel, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,6726*
€ 137,5926*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 139,9825*
€ 170,1725*
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 143,00*
€ 173,23*
6 Tage
8
€ 7,99*
ab € 142,34*
€ 173,34*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 141,01*
€ 173,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883010000030000
ab € 44,4173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.