Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88302 Typ 302 M4x8 Stahl geh.galv.verz. gelb 250St. ENSAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229804
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     883020600040000
EAN/GTIN:
     4043952673041
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88302 Stahl · geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn. · Schneidschlitz · Regelgew. - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Typ 302· Material: Stahl, geh.· Norm: REYHER-Artikel 88302· Gruppencode: 88302.060· Normart: REYHER-Artikel 88302· Oberfläche: galv. verz. gelb· Produkt-Typbezeichnung: ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302, selbstschneidend, mit Schneidschlitz, Innen = Regelgewinde
Weitere Informationen:
für Gewinde:
4 mm
Länge:
8 mm
Marke:
ENSAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m4, gewindebuchsen, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3166*
€ 0,4166*
6 Tage
3500
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3969*
€ 0,5169*
6 Tage
4750
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4005*
€ 0,5244*
8 Tage
3325
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,4117*
€ 0,5317*
Lager 1498
4750
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4142*
€ 0,5342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4942*
€ 0,5881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 133,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100040000
ab € 0,5653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.