Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandschraube R 88197 Spitze/PZ 3,5x30/27-Z Sta galv.verz. WIROX 3000St. SPAX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1943588 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1943588 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229584
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881970140035030
EAN/GTIN:
     4003530109737
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
Artikel 88197 Stahl SPAX R-Z Oberfläche WIROX SPAX Rückwandschrauben mit Spitze Rückwandkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 3,5 x 30/27-Z VE=S (3000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: SPAX R-Z· Gruppencode: 88197.014· Normart: REYHER-Artikel 88197
Weitere Informationen:
Ausführung:
SPAX Rückwandschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, R = Rückwandkop
Schraubenlänge:
30 mm
Oberfläche:
WIROX
Marke:
SPAX
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spax rückwandschrauben 3,5 x 30, spanplattenschraube spax, spanplattenschraube stahl, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900000
3000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02138*
€ 0,02668*
11 Tage
nicht lagernd
3000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0208*
€ 0,0283*
2 Tage
unbekannt
3000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0258*
€ 0,0318*
5 Tage
27000
3000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0406*
Lager 1498
27000
3000
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,0342*
€ 0,0416*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Kartonagen
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0342* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3000 Kartonagen ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.