Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter R 88106 M10/1,9 A 1/A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter R 88106 M10/1,9 A 1/A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881069100100000
EAN/GTIN:
     4043952666142
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m10 blank
einpressmutter m10
Artikel 88106 A 1/A 2 Setzmuttern - Abmessung: M 10 / 1,9 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88106.910· Normart: REYHER-Artikel 88106
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Setzmuttern
Norm:
REYHER-Artikel 88106
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5797*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7397*
€ 0,88024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6997*
€ 0,83264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6797*
€ 0,80884
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.