Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter R 88106 M8/1,9 Stahl gehärtet galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter R 88106 M8/1,9 Stahl gehärtet galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881060109080000
EAN/GTIN:
     4043952666081
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m8
einpressmutter
Artikel 88106 Stahl · gehärtet galvanisch verzinkt Setzmuttern - Abmessung: M 8 / 1,9 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88106.010· Normart: REYHER-Artikel 88106
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Setzmuttern
Norm:
REYHER-Artikel 88106
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4697*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.