Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzmutter R 88106 M4/0,9 Stahl gehärtet galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzmutter R 88106 M4/0,9 Stahl gehärtet galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881060100040000
EAN/GTIN:
     4043952665978
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m4 st
einpressmutter m4
Artikel 88106 Stahl · gehärtet galvanisch verzinkt Setzmuttern - Abmessung: M 4 / 0,9 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88106.010· Normart: REYHER-Artikel 88106
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Setzmuttern
Norm:
REYHER-Artikel 88106
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1464*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.