Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 10,5x40x1,5 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe R 88104 10,5x40x1,5 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881049200105040
EAN/GTIN:
     4043952735831
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x40 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.920· Länge: 40mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
40 mm
Oberfläche:
Austenite blank
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheiben 10,5x40x1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1468*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.