| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000228480 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881049200105030 EAN/GTIN: 4043952665886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x30 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.920· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 10,5 mm | Außen-Ø: | 30 mm | Oberfläche: | Austenite blank | Ausführung: | Kotflügelscheiben, Produktklasse C | Stärke: | 1,5 mm | Werkstoff: | A 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 10,5 x 30 x 1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |