Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 5,3x30x1,5 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe R 88104 5,3x30x1,5 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881049200053030
EAN/GTIN:
     4043952665817
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 5,3 x30 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.920· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,3 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
Austenite blank
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, karosseriescheibe blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0899*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.