Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 10,5x40x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe R 88104 10,5x40x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881040100105040
EAN/GTIN:
     4043952665763
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x40 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.010· Länge: 40mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheiben 10,5x40x1,5, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, kotflügel unterlegscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0891*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.