Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 10,5x35x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe R 88104 10,5x35x1,5 Stahl galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881040100105035
EAN/GTIN:
     4043952665756
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl galvanisch verzinkt Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 10,5 x35 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.010· Länge: 35mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 10,5x 35x 1,5, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, kotflügel unterlegscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.