Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 12,5x30x1,5 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe R 88104 12,5x30x1,5 Stahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881040000125030
EAN/GTIN:
     4043952665558
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 12,5 x30 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.000· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
12,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 12,5x30x1,5, karosseriescheibe blank, kotflügel unterlegscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.