Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 5,3x25x1,5 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe R 88104 5,3x25x1,5 Stahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000228431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881040000053025
EAN/GTIN:
     4043952665435
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 5,3 x25 x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88104.000· Länge: 25mm· Normart: REYHER-Artikel 88104· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,3 mm
Außen-Ø:
25 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe blank stahl, karosseriescheibe blank, karosseriescheiben 5,3x20,1,5, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0395*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.