Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3x16/13-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St. SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 880940600030016 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3 x 16/13-
SPAX 880940600030016 Schraube R 88094 Senkkopf m.Spitze/Kreuzschl.-PZ 3 x 16/13-
Artikel-Nr.:
     1498C-8000227735
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600030016
EAN/GTIN:
     4003530004704
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 16/13-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88094.060· Normart: REYHER-Artikel 88094· Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schraubenlänge:
16 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf pozidriv 3x16, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1700
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00746*
€ 0,01026*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,008*
€ 0,01231*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
6 Tage
13000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0172*
Lager 1498
18000
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0151*
€ 0,0203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.