Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmutter R 88089 Trapezgewinde TR 32x 6 -60 Stahl Höhe=1,5d 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundmutter R 88089 Trapezgewinde TR 32x 6 -60 Stahl Höhe=1,5d 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880890040320600
EAN/GTIN:
     4043952661499
Suchbegriffe:
Rundmutter Trapezgewinde
rundmutter trapezgewinde
Artikel 88089 Stahl Rundmuttern mit Trapezgewinde · Höhe = 1,5 d - Abmessung: TR 32 x 6 -60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88089.004· Normart: REYHER-Artikel 88089
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Rundmuttern mit Trapezgewinde, Höhe = 1,5 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
32 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88089
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdübel, Mutter, Muttern, Sonstige, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.