Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter R 88081 Klemmteil GUK 1/M 12x1 14 H galv.verz. 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter R 88081 Klemmteil GUK 1/M 12x1 14 H galv.verz. 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000226662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880810100010000
EAN/GTIN:
     4043952660188
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil
Artikel 88081 14 H GUK galvanisch verzinkt Nutmuttern mit nichtmetallischem Klemmteil - Abmessung: GUK 1/M 12x1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88081.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Nutmuttern mit nichtmetallischem Klemmteil
Form:
GUK
Ø:
1 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88081
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.