Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmutter DIN 80701 M24 Messing 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelmutter DIN 80701 M24 Messing 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     807017000240000
EAN/GTIN:
     4043952615867
Suchbegriffe:
DIN 80701
Knebelmutter DIN 80701
din 80701 m24
din 80701
DIN 80701 Messing Knebelmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 80701.700· Normart: DIN 80701
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 80701
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: din 80701 messing, Hohlraumdübel, Mutter, Muttern, Sonstige, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.