Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 70852 M30x 1,5 17 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 70852 M30x 1,5 17 H 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     708528000300150
EAN/GTIN:
     4043952614815
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852 17h m30 x 1,5 mm
din 70852
DIN 70852 17 H Nutmuttern - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 70852.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 70852
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 70852 17 h, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.