Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 14583 ISR M2x12 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145834100020012
EAN/GTIN:
     4051426241139
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 12 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14583.410 · Normart: ISO 14583
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 14583
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, din 7985 torx, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,00612*
€ 0,00856*
2 Tage
12600
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00661*
€ 0,00911*
7 Tage
18000
2000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00688*
€ 0,00949*
Lager 1498
18000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,00754*
€ 0,01029*
3 Tage
18000
8000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,00644*
€ 0,01041*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01029*
€ 0,01225
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,00919*
€ 0,01094
pro Kartonage
ab 40000 Kartonagen
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Kartonage
ab 6000000 Kartonagen
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00754* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 20,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.