Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 12 (13x24x 3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 12 (13x24x 3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Scheibe 12 (13x24x 3) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419107
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040120000
EAN/GTIN:
     4043952694510
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 12 (13x24x 3) Stahl 300 HV 1 Stück PEINER EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x 3) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.004· Normart: EN 14399· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990040120000
Werksnummer:
8000223042
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 (13x24x 3)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,0757*
€ 0,1185*
6 Tage
3975
200
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1245*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Lager 1955
5565
1
€ 5,99*
ab € 0,1021*
€ 0,1621*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1097*
€ 0,1727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.