Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x1x 90 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 12474 Innen-6kt M10x1x 90 8.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     124748000102090
EAN/GTIN:
     4051426629463
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
ISO 12474 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 12474.800· Normart: ISO 12474
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingew
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6017*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7717*
€ 0,91832
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7517*
€ 0,89452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7217*
€ 0,85882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7117*
€ 0,84692
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6017*
€ 0,71602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.