Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker DIN 11024 3,2/11,3-14 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker DIN 11024 3,2/11,3-14 Stahl galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110240100032000
EAN/GTIN:
     4043952611432
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 3,2/ 11,3-14 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 11024.010· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Federstecker
Weitere Informationen:
Größe:
3,2 mm
Norm:
DIN 11024
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, din 11024 3,2, federsplint ohne norm, Federsplint, Federstecker, Reyher, Spannelemente, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2913*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.