Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 30 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 30 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400120030
EAN/GTIN:
     4043952610497
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5054*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6854*
€ 0,81563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6754*
€ 0,80373
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6054*
€ 0,72043
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.