Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 14 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M4x 14 A 4 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400040014
EAN/GTIN:
     4043952609682
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
14 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0403*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.