Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 30 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M8x 30 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200080030
EAN/GTIN:
     4043952608562
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.920· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
30 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1302*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.